咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防撞帽 7cm帽檐
商品编号
A09787
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09787 BLACK
A09787 BLUE
A09787 FLU-YELLOW
A09787 GREY
A09787 NAVY
头盔外壳材料
帽檐长度
聚乙烯
70mm
聚乙烯
70mm
聚乙烯
70mm
聚乙烯
70mm
聚乙烯
70mm
销售价 数量
 
57.63
57.63
57.63
57.63
53.27

商品详情

商品名称:防撞帽 7cm帽檐
商品编号:A09787 NAVY

技术说明

棒球帽形抗冲击安全帽,聚酰胺带聚氨酯涂层,内部减震帽壳为聚乙烯材料,并带有增加舒适感的氯丁橡胶泡沫材质。帽顶具有透气孔,侧边荧光带设计,便于夜间作业。
外部面料:涤纶/棉。减震壳材质:聚乙烯。内侧箍环材质: 高密度聚乙烯。箍环加强材质: 泡沫。

  • 外部为涤棉面料,内壳为高强度聚乙烯,美观同时确保高强度防护。

  • 超高透气性网眼面料,舒适透气。

  • 多种颜色选择,搭配不同工装。

  • 符合标准EN812:2012。


属性
头盔外壳材料
聚乙烯
帽檐长度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加