咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可调式重型滑动轮
商品编号
A91008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91008 CM60
A91008 CM120
A91008 CM240
后侧装载面宽度
后侧装载面长度
后部调整范围,最小 − 最大
宽度
承重量
轮子数量
轮子材料
轮子直径
重量
长度
高度
170mm
250mm
500mm - 1400mm
270mm
6t
8
尼龙
85mm
30kg
315mm
115mm
200mm
350mm
720mm - 1500mm
270mm
12t
12
尼龙
85mm
38kg
420mm
115mm
220mm
425mm
850mm - 1500mm
220mm
24t
16
85mm
65kg
360mm
115mm
销售价 数量
 
2126.32
2521.99
4942.17

商品详情

商品名称:可调式重型滑动轮
商品编号:A91008 CM60
技术说明

每个CM型滑动轮由两个滑动轮单元及联接杆组成。两个滑动轮单元之间的联接杆间距可调节。载重能力大,适用于重型货物的移动。
属性
后侧装载面宽度
170mm
后侧装载面长度
250mm
后部调整范围,最小 − 最大
500mm - 1400mm
宽度
270mm
承重量
6t
轮子数量
8
轮子材料
尼龙
轮子直径
85mm
重量
30kg
长度
315mm
高度
115mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加