咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标准型电动升降平台
商品编号
A91006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91006 HW1001
A91006 HW1002
A91006 HW2001
A91006 HW2002
A91006 HW4001
A91006 HW4002
基座宽度
承重量
电源电压
电源频率
行程时间
装卸面 宽度
装卸面 长度
重量
长度 底座
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
640mm
1000kg
380V
50Hz
25s
820mm
1300mm
160kg
1240mm
195mm - 1020mm
640mm
1000kg
380V
50Hz
25s
1000mm
1600mm
1240mm
205mm - 1000mm
785mm
2000kg
380V
50Hz
25s
850mm
1300mm
235kg
1220mm
230mm - 1000mm
785mm
2000kg
380V
50Hz
25s
1000mm
1600mm
1220mm
230mm - 1000mm
900mm
4000kg
380V
50Hz
40s
1200mm
1700mm
1600mm
240mm - 1050mm
900mm
4000kg
380V
50Hz
40s
1200mm
2000mm
405kg
1600mm
240mm - 1050mm
销售价 数量
 
18066.44
18198.96
20221.12
20986.81
22580.54
24312.18

商品详情

商品名称:标准型电动升降平台
商品编号:A91006 HW1001
提示

可按客户要求进行非标设计,四周裙罩装置可选配。产品出厂时附带专用于装卸升降平台的吊耳,以确保正确的吊装升降平台。标准供货含一条3.5米三相四芯线,不含电源插头。
散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

重载设计,结构坚固安全。采用高品质泵站,货物起升平稳有力。采用防夹剪叉设计,枢轴部位采用自润滑设计,延长使用寿命。
台面下方配有铝合金安全档条,当下降遇到障碍物时立即停止下降,确保安全。液压系统配有安全阀防止过载操作。重载型油缸配有防爆阀,当油管爆裂时可防止升降平台快速坠落。
技术参数
付费安装
属性
基座宽度
640mm
承重量
1000kg
电源电压
380V
电源频率
50Hz
行程时间
25s
装卸面 宽度
820mm
装卸面 长度
1300mm
重量
160kg
长度 底座
1240mm
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
195mm - 1020mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加