咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双剪电动升降平台
商品编号
A91007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91007 HD1000
A91007 HD2000
A91007 HD4000
基座宽度
承重量
电源电压
电源频率
行程时间
装卸面 宽度
装卸面 长度
重量
长度 底座
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
640mm
1000kg
380V
50Hz
45s
820mm
1300mm
1240mm
305mm - 1780mm
785mm
2000kg
380V
50Hz
45s
850mm
1300mm
295kg
1220mm
360mm - 1780mm
900mm
4000kg
380V
50Hz
65s
1200mm
1700mm
1600mm
400mm - 2050mm
销售价 数量
 
23301.28
28417.47
34789.76

商品详情

商品名称:双剪电动升降平台
商品编号:A91007 HD1000
提示

产品出厂时附带专用于装卸升降平台的吊耳,以确保正确的吊装升降平台。标准供货含一条3.5米三相四芯线,不含电源插头。
散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

重载设计,结构坚固安全。采用高品质泵站,货物起升平稳有力。采用防夹剪叉设计,枢轴部位采用自润滑设计,延长使用寿命。
台面下方配有铝合金安全档条,当下降遇到障碍物时立即停止下降,确保安全。液压系统配有安全阀防止过载操作;配有流量控制阀,可调节下降速度。重载型油缸配有防爆阀,当油管爆裂时可防止升降平台快速坠落。
技术参数
付费安装
属性
基座宽度
640mm
承重量
1000kg
电源电压
380V
电源频率
50Hz
行程时间
45s
装卸面 宽度
820mm
装卸面 长度
1300mm
重量
长度 底座
1240mm
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
305mm - 1780mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加