咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX NA 系列地磅专用斜坡
商品编号
A91003
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91003 LE36
A91003 LE48
A91003 LE60
内角
宽度
重量
长度
4degrees
91.5cm
48kg
91.5cm
4degrees
122cm
63kg
91.5cm
4degrees
150cm
77kg
91.5cm
销售价 数量
 
2936.19
3662.33
4372.65

商品详情

商品名称:HOLEX NA 系列地磅专用斜坡
商品编号:A91003 LE36

技术说明

与NA系列平台秤配套使用,每种型号含有两块斜坡。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
客户自行安装
属性
内角
4degrees
宽度
91.5cm
重量
48kg
长度
91.5cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加