咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NA型电子平台秤
商品编号
A91002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91002 NA1000
A91002 NA2000A
A91002 NA2000B
A91002 NA5000A
A91002 NA5000B
传感器数量
净重
宽度
工作温度
最大称重范围
深度
精度等级
读数
高度
4
75kg
915mm
-20°C - 60°C
0kg - 1000kg
915mm
3
200g
70mm
4
145kg
1220mm
-20°C - 60°C
0kg - 2000kg
1220mm
3
500g
70mm
4
180kg
1500mm
-20°C - 60°C
0kg - 2000kg
1500mm
3
500g
70mm
4
160kg
1220mm
-20°C - 60°C
0kg - 5000kg
1220mm
3
1000g
70mm
4
200kg
1500mm
-20°C - 60°C
0kg - 5000kg
1500mm
3
1000g
70mm
销售价 数量
 
8648.51
9067.06
11667.25
11667.25
13377.39

商品详情

商品名称:NA型电子平台秤
商品编号:A91002 NA1000
提示

充电器参数:220V/50Hz,输出1.5A/9V。
散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

采用花纹板防滑台面,不锈钢外壳智能显示仪,带有R232串口。四角带有调平支脚,秤体可放置在平整的水泥地面上使用,也可埋入地坑中使用。放置于地面上使用时,配套斜坡需要另行选配。具有毛重、去皮、累计功能,适用于仓库及车间等场所对搬运车上的货物进行称重。
技术参数
存在电源连接
客户自行安装
付费安装
属性
传感器数量
4
净重
75kg
宽度
915mm
工作温度
-20°C - 60°C
最大称重范围
0kg - 1000kg
深度
915mm
精度等级
3
读数
200g
高度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加