咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX超厚刮沙除尘垫
商品编号
A96461
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96461 B100X60
厚度
宽度
材料
长度
防滑底面
颜色
10mm
60cm
丙纶纤维
100cm
棕色
销售价 数量
 
425.11

商品详情

商品名称:HOLEX超厚刮沙除尘垫
商品编号:A96461 B100X60

提示

尺寸可定制,也可定制LOGO和广告语,可另外询价。
技术说明

超厚刮沙除尘地垫,适用于各类建筑的出入口,如工厂,办公楼,酒店,商场,学校的大门通道等,也可用于车间或者仓库的门口,去除叉车轮胎上的灰尘。
特征

  • 产品采用100%原液印染丙纶纤维,具有耐用不褪色,可在户外或者室内长期使用的特点。

  • 表面粗糙质感风格设计,刮沙纳尘,脚感厚实。

  • 耐高温抗严寒,不受地域、天气等因素影响。

  • PVC防滑背底,结实耐用,不易老化,能够经受超大人流考验,橡胶轮胎叉车可以通过。




技术参数
材料特性
耐高温 抗严寒 -
属性
厚度
10mm
宽度
60cm
材料
丙纶纤维
长度
100cm
防滑底面
颜色
棕色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加