咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力钳
商品编号
A72319
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A72319 200
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
200mm
3.5mm
3mm
销售价 数量
 
562.40
  • 商品详情

商品详情

商品名称:强力钳
商品编号:A72319 200
技术说明

  • 一把 BiCut钳可完成两把钳子的工作(斜口钳和切线钳)。
  • 切削时手部用力减少 50%。
  • 针对超硬材料,切削力翻倍。
  • 单手操作即可实现两种力量模式之间的转换。
  • 切削刃经感应淬火,硬度达 64 HRC。

标准

DIN ISO 5749。
材料

优质C70高碳钢落锻而成。
属性
总长度
200mm
硬钢丝切割能力,最大直径
3.5mm
钢琴丝切割能力,最大直径
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加