咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制平板推车
商品编号
A91978
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91978 900A
A91978 900B
托板高度
承重量
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
240mm
900kg
915mm
610mm
PU
150mm
31.5kg
865mm
240mm
900kg
1220mm
610mm
PU
150mm
36.5kg
865mm
销售价 数量
 
1890.34
2385.33

商品详情

商品名称:钢制平板推车
商品编号:A91978 900A

技术说明

重载型大平面钢制平板推车。钢制大台面,载重能力强。可拆卸式把手,重型PU脚轮(不带刹车)。适合在车间工位、仓库等场所搬运货物。

属性
托板高度
240mm
承重量
900kg
装卸面深度
915mm
装载面宽度
610mm
轮子材料
PU
轮子直径
150mm
重量
31.5kg
高度
865mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加