咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 工具车
商品编号
A91644
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
抽屉数量
  • 6
  • 7
  • 7P
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A91644 6
A91644 7
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉正面高度
最大总承重量
深度
高度
678mm
6
568mm
398mm
75 154
550kg
459mm
859mm
678mm
7
568mm
398mm
75 154
550kg
459mm
859mm
销售价 数量
 
3848.53
4016.35
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX 工具车
商品编号:A91644

颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉煤灰色RAL7016,亚光,粉末涂层。
技术说明

27寸工具车,配置6或7个抽屉。工具车框架板厚1.0mm,抽屉板厚0.8mm,使用45mm滚珠轴承滑轨。工具车侧面为方孔挂板,便于放置常用工具,并配有带塑料支架的圆形钢制握手。抽屉带自动回归和互锁功能,一次只能打开一个抽屉,及通过上抬抽屉把手即可解锁功能。抽屉把手为铝合金材质,亚光效果。每个抽屉内置一片2.5mm厚EVA垫子。工具车上方配置一块PP材质托盘。工具车配置两定两万向带全刹车的5英寸×1-1/4英寸PVC脚轮。单个抽屉承重40kgs,工具车整体承重550kgs。
提示

高度不含脚轮。

技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
40kg
属性
宽度
678mm
抽屉个数
6
抽屉有效宽度
568mm
抽屉有效深度
398mm
抽屉正面高度
75 154
最大总承重量
550kg
深度
459mm
高度
859mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加