| 物料号 |
| 255819 GG |
| 255819 GG(套装10件/套) |
ISO 代码,转位刀片 |
倒角类型 |
刀具材料 |
切削加工条件 |
切削速度 vc 主要应用 |
切割深度 ap max |
切割深度 ap min |
切割深度 ap |
参数 |
干 |
应用范围 |
更换次数/切刃数量 |
灰铸铁(球墨铸铁) |
类型 |
精加工/粗加工分配 |
角半径 |
进给量 f |
连续 |
DNGA 150608
| T02025
| 陶瓷
| 严重中断 轻微中断 连续
| 150m/min - 550m/min
| 2.5mm
| 0.5mm
| 0.5mm - 2.5mm
| 适用
| GG
| 4
| 适用m/min
| PT600M
| 粗加工 - 精加工
| 0.8mm
| 0.15mm/rev - 0.4mm/rev
| 适用
| |
详见对应单件商品参数
|
