咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数控定心钻头
商品编号
231502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231502 20
ISO 代码,转位刀片
刀柄
切刃数 Z
可转位刀片尺寸
总长度 L
最大钻孔深度 l1
最大钻孔直径 d1
柄直径 Ds
柄长 h
转位刀片螺栓
钻头适用于平台
SOGT 11T3
Weldon 刀柄
1
16
100mm
3mm
18.5mm
20mm
70mm
231540_TX15(2.5 Nm)
142
销售价 数量
 
2285.57
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数控定心钻头
商品编号:231502 20


技术说明
带有 Weldon 刀柄。
属性
ISO 代码,转位刀片
SOGT 11T3
刀柄
Weldon 刀柄
切刃数 Z
1
可转位刀片尺寸
16
总长度 L
100mm
最大钻孔深度 l1
3mm
最大钻孔直径 d1
18.5mm
柄直径 Ds
20mm
柄长 h
70mm
转位刀片螺栓
231540_TX15(2.5 Nm)
钻头适用于平台
142
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加