| 物料号 |
| 273900 0,5 |
| 273900 0,7 |
| 273900 0,8 |
| 273900 0,9 |
| 273900 1,0 |
| 273900 1,1 |
| 273900 1,3 |
| 273900 1,5 |
| 273900 1,6 |
| 273900 1,85 |
| 273900 2,0 |
| 273900 2,5 |
| 273900 2,15 |
| 273900 2,65 |
| 273900 3,0 |
tmax |
刀具材料 |
刀刃宽度 w |
可转位刀片布置 |
圆角半径 R |
槽宽 m(H13) |
用于加工卡环 DIN 471 / 472 环厚 |
精加工/粗加工分配 |
1.2mm
| HM
| 0.525mm
| 右向
| 0.05mm
| 0.5mm
| 0.4mm
| 粗加工 - 精加工
|
1.2mm
| 硬质合金
| 0.75mm
| 右向
| 0.05mm
| 0.7mm
| 0.6mm
| 粗加工 - 精加工
|
1.2mm
| HM
| 0.85mm
| 右向
| 0.05mm
| 0.8mm
| 0.7mm
| 粗加工 - 精加工
|
2mm
| HM
| 0.95mm
| 右向
| 0.05mm
| 0.9mm
| 0.8mm
| 粗加工 - 精加工
|
2mm
| HM
| 1mm
| 右向
| 0.05mm
| 1mm
| 粗加工 - 精加工
| |
2mm
| HM
| 1.1mm
| 右向
| 0.05mm
| 1.1mm
| 1mm
| 粗加工 - 精加工
|
2mm
| HM
| 1.3mm
| 右向
| 0.2mm
| 1.3mm
| 1.2mm
| 粗加工 - 精加工
|
2.5mm
| HM
| 1.5mm
| 右向
| 0.2mm
| 1.5mm
| 粗加工 - 精加工
| |
2.5mm
| HM
| 1.6mm
| 右向
| 0.2mm
| 1.6mm
| 1.5mm
| 粗加工 - 精加工
|
2.5mm
| HM
| 1.85mm
| 右向
| 0.2mm
| 1.85mm
| 1.75mm
| 粗加工 - 精加工
|
2.5mm
| HM
| 2mm
| 右向
| 0.2mm
| 2mm
| 粗加工 - 精加工
| |
2.5mm
| HM
| 2.5mm
| 右向
| 0.2mm
| 2.5mm
| 粗加工 - 精加工
| |
2.5mm
| HM
| 2.15mm
| 右向
| 0.2mm
| 2.15mm
| 2mm
| 粗加工 - 精加工
|
2.5mm
| HM
| 2.65mm
| 右向
| 0.2mm
| 2.65mm
| 2.5mm
| 粗加工 - 精加工
|
2.5mm
| HM
| 3mm
| 右向
| 0.2mm
| 3mm
| 粗加工 - 精加工
|
| 销售价 | 数量 |