咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
55° 全牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号
270804
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹牙数 / 英寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270804 11
270804 14
270804 19
270804 28
刀具材料
螺纹牙数 / 英寸
HM
11
HM
14
HM
19
HM
28
销售价 数量
 
316.11
316.11
316.11
316.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:55° 全牙型刀片,外螺纹,右向
商品编号:270804


技术参数
螺纹断面角
55degrees
螺纹种类
BSP G-LH BSW-LH BSP-LH -
类型
HU7315
刀片尺寸 L
16mm
厚度
3.6mm
属性
应用
连续
适用
铜锌合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
不均匀
适用
铝金属(短切屑)
适用
已中断
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加