咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 160616
商品编号
250172
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • HB725-1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250172 HB725-1
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
CNMG 160616
UNI
M
HM
轻微中断
50m/min - 250m/min
5.5mm
1.05mm
0.2mm - 6mm
UM1
4
HB725-1
精加工
1.6mm
0.05mm/rev - 0.6mm/rev
销售价 数量
 
249.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:CNMG 160616
商品编号:250172
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加