咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
250043
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250043 25/12
250043 32/12
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
夹紧螺栓
夹紧高度 L2
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
曲柄
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
配套适用的转位刀片
A25T PCKNR/L12
17mm
75degrees
12mm
259031 2
259018 8
23mm
259044 2
259047 2
300mm
200mm
25mm
259015 2
32mm
25mm
CN.. 1204..
A32U PCKNR/L12
22mm
75degrees
12mm
259031 2
259018 2
31mm
259044 2
259047 2
350mm
230mm
32mm
259015 2
40mm
32mm
CN.. 1204..
销售价 数量
 
4045.43
4425.02

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:250043 32/12


技术参数
应用形式
左向
标准
DIN 8024
内冷式
内圆车削最大深度
3×D
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A32U PCKNR/L12
中心偏差 L3
22mm
主偏角 κ
75degrees
刀片尺寸
12mm
可转位刀片布置
垫片
259031 2
夹紧螺栓
259018 2
夹紧高度 L2
31mm
弹簧套装
259044 2
弹簧销套件
259047 2
总长度 L
350mm
悬伸长度 L1
230mm
接口 / 接头
32mm
曲柄
259015 2
最小预钻孔直径 Dmin
40mm
柄直径 Ds
32mm
配套适用的转位刀片
CN.. 1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加