咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
251407
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251407 20/16
251407 25/16
251407 25/22
251407 32/22
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪
可转位刀片布置
垫片
头部长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
装夹螺栓套装
配套适用的转位刀片
销子
MTJNR/L 2020K16
25mm
20mm
16mm
259038 14
259031 32
31mm
125mm
20×20mm
259023 2
TN..1604..
259049 6
MTJNR/L 2525M16
32mm
25mm
16mm
259038 14
259031 32
36mm
150mm
25×25mm
259023 2
TN..1604..
259049 6
MTJNR/L 2525M22
32mm
25mm
22mm
259038 13
259031 33
36mm
150mm
25×25mm
259023 2
TN..2204..
259049 2
MTJNR/L 3232P22
40mm
32mm
22mm
259038 13
259031 33
36mm
170mm
32×32mm
259023 2
TN..2204..
259049 2
销售价 数量
 
1904.90
2063.33
2035.61
2306.02

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:251407 32/22


技术参数
应用形式
左向
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
MTJNR/L 3232P22
作用宽度 L4
40mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
22mm
卡爪
259038 13
可转位刀片布置
垫片
259031 33
头部长度 L1
36mm
总长度 L
170mm
接口 / 接头
32×32mm
装夹螺栓套装
259023 2
配套适用的转位刀片
TN..2204..
销子
259049 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加