咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SNMG 120412
商品编号
251326
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251326 HB7020-2
251326 HB7130-2
251326 HB7210-1
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
驱动轮廓
SNMG 120412
P
HM
轻微中断
110m/min - 360m/min
4.25mm
0.8mm
1.5mm - 6mm
SG
8
HB7020-2
粗加工
1.2mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
SNMG 120412
M
HM
轻微中断
60m/min - 220m/min
4.25mm
0.8mm
1.5mm - 7mm
VG
8
HB7130-2
粗加工
1.2mm
0.2mm/rev - 0.55mm/rev
轻微中断
粗加工
SNMG 120412 SNMG 120412
适用
K
HM
轻微中断
100m/min - 450m/min 100m/min - 450m/min
6.5mm
0.4mm
0.4mm - 6.5mm
GG
8 8
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
粗加工
1.2mm
0.32mm/rev - 0.8mm/rev
适用
销售价 数量
 
192.57
167.20
179.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:SNMG 120412
商品编号:251326


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加