咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
环槽铣削刀片,带倒角
商品编号
217265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称环尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217265 1,85
217265 2,15
倒角 C
公称环尺寸
槽宽 W −0.03
深度 t
0.2×45°mm
1.85mm
1.93mm
1.25mm
0.2×45°mm
2.15mm
2.23mm
1.5mm
销售价 数量
 
970.55
970.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:环槽铣削刀片,带倒角
商品编号:217265


技术参数
类型
HB7720
切刃数 Z
6
型号
P26
外径 D
26mm
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
通用
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加