咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Multifix 壁轨
商品编号
955350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955350 400
955350 500
955350 700
955350 750
955350 1000
955350 1250
955350 1500
宽度
承重量
深度
重量
高度
400mm
20kg
10mm
0.4kg
83mm
500mm
20kg
10mm
0.5kg
83mm
700mm
20kg
10mm
0.6kg
83mm
750mm
20kg
10mm
0.7kg
83mm
1000mm
20kg
10mm
0.9kg
83mm
1250mm
20kg
10mm
1.1kg
83mm
1500mm
20kg
10mm
1.3kg
83mm
销售价 数量
 
834.50
897.04
999.94
1021.94
1165.36
1294.03
1488.83

商品详情

商品名称:Multifix 壁轨
商品编号:955350 400
提示

窄型规格的钩子和固定器仅有条件适用。
适用于

螺纹接合到混凝土墙或者木墙,钢板以及工作台面上。
技术说明

细长型铝制多功能导轨。导轨厚度 10 mm。适用于墙上安装。配套使用 Easyfix 挂钩和支架、开放式周转箱、磁性夹具和 Shadowboard。导轨可通过墙面支架相互接合。
供货范围

包括墙面固定装置(螺栓、销钉、胶垫)及侧面盖板。
供货范围
包括 2 个墙面支架。
属性
宽度
400mm
承重量
20kg
深度
10mm
重量
0.4kg
高度
83mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加