咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电脑支架
商品编号
928752
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928752 S
928752 W
宽度
有效宽度
深度
重量
高度
230mm
145mm
185mm
1.2kg
200mm
280mm
200mm
185mm
1.3kg
150mm
销售价 数量
 
669.09
669.09
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电脑支架
商品编号:928752 S
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术说明

电脑支架采用钢板制成,可拧接到工作台面下方。可自由选择拧接位置。
技术说明
用于垂直放置电脑。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
15kg
属性
宽度
230mm
有效宽度
145mm
深度
185mm
重量
1.2kg
高度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加