咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆槽
商品编号
928776
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928776 600
928776 1200
928776 1800
安装高度
宽度
有效深度
100mm
600mm
80mm
100mm
1200mm
80mm
100mm
1800mm
80mm
销售价 数量
 
922.64
1176.35
1448.44

商品详情

商品名称:电缆槽
商品编号:928776 600
技术说明

由钢板制成。
供货范围

包括紧固件。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
应用

用于水平布线的电缆槽。固定在工作台下方。用于安装电源线、插座板或适配器。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
安装高度
100mm
宽度
600mm
有效深度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加