咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 导轨,带小件容器
商品编号
972121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972121 1000/6
972121 1000/9
972121 1000/LEER
972121 1500/9
972121 1500/14
972121 1500/LEER
972121 2000/13
972121 2000/19
972121 2000/LEER
周转箱颜色
安装高度
容器数量
容器类型
承重量
黑色
130mm
6
ECB4
50kg
黑色
100mm
9
ECB5
50kg
50kg
黑色
130mm
9
ECB4
50kg
黑色
100mm
14
ECB5
50kg
50kg
黑色
130mm
13
ECB4
50kg
黑色
100mm
19
ECB5
50kg
50kg
销售价 数量
 
2683.56
2499.77
1727.78
3400.40
3179.85
1975.99
4319.45
3859.94
2224.05

商品详情

商品名称:ESD 导轨,带小件容器
商品编号:972121 2000/LEER
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
适用于

通过悬挂安装到支柱和材料车上。
技术说明

由钢板制成的导轨。可以在导轨上装备不同的小零件盒。承重量 50 kg,全长均匀分布。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
周转箱颜色
安装高度
容器数量
容器类型
承重量
50kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加