咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Tool-UNIT 柜(不含 UNIT) 带全钢板翼门
商品编号
971201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971201 2000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
1000mm
40
1845mm
500mm
20
81kg
2000mm
销售价 数量
 
22939.01
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Tool-UNIT 柜(不含 UNIT) 带全钢板翼门
商品编号:971201 2000
颜色

柜体、支承轨和支撑导轨浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

  • 用于系统箱柜的搁物板和配件,参见编号 957000 − 957100。
  • 分隔材料参见第 96 组。

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,40×20G。带 6 对支承轨和 6 个 UNIT 支撑导轨,可用于最多 18 个 UNIT。支承轨可以按照 25 mm 的间隔进行高度调节。最大承重量:每对支承轨为 200 kg,每根支承轨道为 150 kg。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
1000kg
门打开的角度
250degrees
属性
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
有效高度
1845mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
81kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加