咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 工作台,配有柜体 24G + 30G
商品编号
970615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970615 2000
台面厚度
台面深度
台面长度
右侧抽屉柜 宽度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
左侧抽屉柜 宽度
抽屉 有效宽度(右侧抽屉柜)
抽屉 有效宽度(左侧抽屉柜)
抽屉有效宽度(右侧柜体),单位 G
抽屉有效宽度(左侧柜体),单位 G
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
重量
高度
50mm
750mm
2000mm
750mm
1000kg
600mm
650mm
500mm
26
20
600mm
24
700mm
800mm
270kg
850mm
销售价 数量
 
51392.21
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CNC 工作台,配有柜体 24G + 30G
商品编号:970615 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
提示

用于存放工具时,您需要一个编号为 970705 的抽屉插件。
散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。抽屉柜体为 24G 和 30G,可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可不同程度的抽出。带竹制工作台面。
柜体 24G 的抽屉承重量:75 kg。
柜体 30G 的抽屉承重量:200 kg。

技术参数
工作台 高度
850mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
平板厚度
50mm
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
右侧抽屉柜 宽度
750mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
左侧抽屉柜 宽度
600mm
抽屉 有效宽度(右侧抽屉柜)
650mm
抽屉 有效宽度(左侧抽屉柜)
500mm
抽屉有效宽度(右侧柜体),单位 G
26
抽屉有效宽度(左侧柜体),单位 G
20
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉柜外部深度
700mm
抽屉柜外部高度
800mm
重量
270kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加