咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 工作台,配有柜体 30G
商品编号
970605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970605 1500
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
支脚架宽度
重量
高度
50mm
750mm
1500mm
1000kg
5
650mm
26
600mm
24
750mm
700mm
800mm
50mm
175kg
850mm
销售价 数量
 
32331.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CNC 工作台,配有柜体 30G
商品编号:970605 1500
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
提示

用于存放工具时,您需要一个编号为 970705 的抽屉插件。
散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。支脚架宽 50 mm,带横梁。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。配有 1 对角撑板,用于加固。抽屉柜 30G 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 200 kg。带竹制工作台面。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
工作台 高度
850mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
平板厚度
50mm
圆筒销子锁
模块化插件
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
抽屉个数
5
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉柜外部宽度
750mm
抽屉柜外部深度
700mm
抽屉柜外部高度
800mm
支脚架宽度
50mm
重量
175kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加