咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动式柜体 24G,可自行装配抽屉
商品编号
927730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927730 500
927730 600
927730 700
ComfortClose
可用宽度
可用高度
宽度
带有防滚边
无痕滑动衬面
有效宽度
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
轮子直径
重量
高度
550mm
425mm
600mm
550mm
425mm
650mm
125mm
28.5kg
700mm
550mm
525mm
600mm
550mm
525mm
650mm
125mm
30.5kg
800mm
550mm
625mm
600mm
550mm
625mm
650mm
125mm
32.5kg
900mm
销售价 数量
 
7793.38
7977.19
8216.14

商品详情

商品名称:移动式柜体 24G,可自行装配抽屉
商品编号:927730 500
颜色

浅灰色 RAL 7035,带粉末涂层。
提示

在为柜体装配抽屉时须注意,各个抽屉正面高度的总合等于柜体的有效高度。
柜体只允许装配抽屉 - 编号 927805!
不要推到可电调高度的工作位置 - 编号 920301 – 920316 下方。
技术说明

移动式柜体 24G,可自行装配抽屉,采用稳定的钢结构。带槽纹橡胶垫、卷边和双组份 Haptoprene® 推柄的盖板。
分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和转向滚轮(转向滚轮带有用于车轮和转环的制动器),直径为 125 mm,带不留痕迹的聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。
可利用圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
ComfortClose
可用宽度
550mm
可用高度
425mm
宽度
600mm
带有防滚边
无痕滑动衬面
有效宽度
550mm
有效高度
425mm
深度
650mm
电子锁闭系统 – 可改装
轮子直径
125mm
重量
28.5kg
高度
700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加