咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 塑料盒
商品编号
955790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955790 74
955790 74/4
955790 296
宽度
深度
系列
高度
74mm
100mm
Easyfix
75mm
74mm
100mm
Easyfix
75mm
296mm
100mm
Easyfix
75mm
销售价 数量
 
74.23
259.21
270.58

商品详情

商品名称:Easyfix 塑料盒
商品编号:955790 74
供货范围

所有配套的基板。
属性
宽度
74mm
深度
100mm
系列
Easyfix
高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加