咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 预装配套筒扳手支架
商品编号
955680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955680 1/2
955680 1/4
955680 3/8
定位件数量
系列
配套适用的套筒扳手
16
Easyfix
1/2inch
24
Easyfix
1/4inch
20
Easyfix
3/8inch
销售价 数量
 
450.87
716.84
680.08

商品详情

商品名称:Easyfix 预装配套筒扳手支架
商品编号:955680 3/8
技术说明

套筒扳手支架基本单元配备有套筒扳手底座。
供货范围

所有配套的基板。
属性
定位件数量
20
系列
Easyfix
配套适用的套筒扳手
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加