咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 扳手挂架
商品编号
955700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955700 9,5
955700 12
955700 16,5
955700 27
固定器宽度
定位件数量
底板材料
底板种类
挂钩材料
系列
配套适用的扳手尺寸
9.5mm
2
塑料
塑料
Easyfix
6mm - 9mm
12mm
2
塑料
塑料
Easyfix
10mm - 13mm
16.5mm
2
塑料
塑料
Easyfix
14mm - 17mm
27mm
1
塑料
塑料
Easyfix
18mm - 30mm
销售价 数量
 
70.29
72.60
75.42
77.21

商品详情

商品名称:Easyfix 扳手挂架
商品编号:955700 9,5
技术说明

可以一目了然地存放螺丝扳手。可以通过开口,立即识别扳手尺寸。
供货范围

所有配套的基板。
属性
固定器宽度
9.5mm
定位件数量
2
底板材料
塑料
底板种类
挂钩材料
塑料
系列
Easyfix
配套适用的扳手尺寸
6mm - 9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加