咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 环形挂架
商品编号
955615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
内径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955615 40
955615 60
955615 80
内径
底板材料
底板种类
挂钩形状
系列
金属丝材料
钢丝直径
40mm
塑料
环形支架
Easyfix
6mm
60mm
塑料
环形支架
Easyfix
6mm
80mm
塑料
环形支架
Easyfix
6mm
销售价 数量
 
120.43
59.51
68.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
宽度:
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 环形挂架
商品编号:955615
应用

在工位的视野范围内实现工具整齐且一目了然的存放 - 方便快速取用。
技术说明

只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。
适用于

所有 GARANT 和 HOLEX 产品和冲孔,尺寸 9 x 9 mm,间隔 37 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加