咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 摆动式图纸支架,用于固定在孔壁上
商品编号
955650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955650 A0
955650 A1
摆臂伸距
摆臂有效长度
最大适用的图纸格式
磁铁数量
系列
重量
高度
1305mm
745mm
至 DIN A0
8 个,编号 974880,规格尺寸 1
Easyfix
1.84kg
890mm
925mm
745mm
至 DIN A1
6 个,编号 974880,规格尺寸 1
Easyfix
1.56kg
890mm
销售价 数量
 
3382.02
3124.72

商品详情

商品名称:Easyfix 摆动式图纸支架,用于固定在孔壁上
商品编号:955650 A1
技术说明

铝合金可翻转图纸挂架,带塑料元件和两个图纸挂臂。可折叠图纸挂臂高度可伸缩。磁铁固定夹可以根据需要在铝合金轨道上移动。
供货范围

所有配套的底板。包括磁性夹,编号 974880 规格尺寸 1。
属性
摆臂伸距
925mm
摆臂有效长度
745mm
最大适用的图纸格式
至 DIN A1
磁铁数量
6 个,编号 974880,规格尺寸 1
系列
Easyfix
重量
1.56kg
高度
890mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加