咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 抽取盒支架
商品编号
955580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955580 1
955580 2
宽度
有效深度
系列
钢丝直径
高度
220mm
75mm
Easyfix
6mm
128mm
220mm
90mm
6mm
128mm
销售价 数量
 
455.91
514.65

商品详情

商品名称:Easyfix 抽取盒支架
商品编号:955580 2
技术说明

分发盒支架适合用于存放一次性手套、耳塞、面巾等。钢丝夹可调节深度,让盒子牢固夹紧,防止滑脱。可在塑料支架中换插钢丝(四个可用的钢丝位置)。
供货范围

所有配套的基板。
适用于
盒子规格尺寸,深度 70 – 90 mm。
属性
宽度
220mm
有效深度
90mm
系列
钢丝直径
6mm
高度
128mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加