咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板 200 kg
商品编号
940590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940590 30
940590 40
940590 50
厚度
安装高度
宽度
深度
40mm
125mm
700mm
425mm
40mm
125mm
950mm
425mm
40mm
125mm
1200mm
425mm
销售价 数量
 
1782.91
1942.42
2056.14

商品详情

商品名称:搁板 200 kg
商品编号:940590 50
适用于

柜子,编号 940001 – 940217,编号 940801 – 940907。
供货范围

1 对通用工具架,带 2 部分搁物板。
提示

规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
技术说明

镀锌搁板,具有更高的承重量。
技术参数
材料
镀锌
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
200kg
属性
厚度
40mm
安装高度
125mm
宽度
1200mm
深度
425mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加