咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera3/8 英寸方头套筒扳手套装,满足 VDE 绝缘要求 17 件套
商品编号
633995
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
633995 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
6-19mm
3/8inch
17
六角套筒扳手
销售价 数量
 
6093.95
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Wera3/8 英寸方头套筒扳手套装,满足 VDE 绝缘要求 17 件套
商品编号:633995 6
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
供货范围

收存于: 带有魔术搭扣的折叠布袋
棘轮,VDE 绝缘: 1 件
6 角套筒扳手批头,VDE 绝缘: 14 件,规格尺寸 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
加长杆,VDE 绝缘: 91 mm 和 166 mm
应用

适用于螺纹 M3.5 − M12 的外六角螺栓/螺母。
技术说明

套筒扳手套装,整体绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
技术参数
材料
铬钼钢
高度
60mm
长度
300mm
宽度
180mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
6-19mm
方形驱动插口
3/8inch
部件数量
17
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加