商品详情
- 商品名称:重载棘轮扳手 1/2 英寸,“Koloss”带有锤头功能
- 商品编号:640250
- 旋转手柄:否
- 棘轮头可从手柄上松开:否
- 带活节头:否
- 带顶出器:否
- 带 QuickRelease:否
- 产品类别:棘轮
- 带锤功能:否
- 手柄末端的安装孔:否
- 齿数:30
- 总长度_范围结束:340.0
- 制造商名称:8002 C Set
- 磨损件可更换:否
更多参数>>
技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
可以承受高负荷的棘轮,带有锻造加工的锤头和插套四方头。双重锁扣棘轮齿,跟进角仅为 6°。手柄末端带有安装孔,用于安装加长杆或者张开芯棒和定心棒。
标准
外四方,符合
DIN 3120-A 12.5 要求,带有弹性球头。
供货范围
带有套接弹性塑料防护柄以及尼龙腰带。
应用
2 种工具集于一身,适合开展大负荷的螺纹接合/装配作业,适用于设备制造,船舶制造,脚手架施工,维护保养等等。
适用于
手动操作。
应用
2 种工具集于一身,适合开展大负荷的螺纹接合/装配作业,适用于设备制造,船舶制造,脚手架施工,维护保养等等。
提示
合适的 290 mm 加长杆(编号 640260)和定心杆(编号 640270)。
标准
外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。
适用于
手动操作。
供货范围
带有套接弹性塑料防护柄以及尼龙腰带。
技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
可以承受高负荷的棘轮,带有锻造加工的锤头和插套四方头。双重锁扣棘轮齿,跟进角仅为 6°。手柄末端带有安装孔,用于安装加长杆或者张开芯棒和定心棒。