咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细齿棘轮“Zyklop Speed”可以切换,1/4 英寸,带有摆转头和顶出器
商品编号
632390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:细齿棘轮“Zyklop Speed”可以切换,1/4 英寸,带有摆转头和顶出器
商品编号:632390
可无级抽出:否
带 QuickRelease:否
手柄末端的安装孔:否
总长度_范围结束:152.0
USP2:带摆动头,72 齿和顶杆,长度 152 mm
USP1:“Zyklop Speed”可切换,细齿
带活节头:否
带顶出器:否
方形驱动插口:1/4
齿数:72
磨损件可更换:否
制造商名称:8000 A

更多参数>>

适用于

手动操作。
技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
带右旋和左旋换向拔杆。
可以自由摆转的棘轮头,带有定义的卡扣位置:0°(用作螺丝起子)以及朝两个方向的 75° 和 90° 位置。工作角 5°,带有顶出器和切换盘,用于在左向和右向驱动之间进行切换。
标准

坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。
标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。

适用于
手动操作。

技术说明
带右旋和左旋换向拔杆。
可以自由摆转的棘轮头,带有定义的卡扣位置:0°(用作螺丝起子)以及朝两个方向的 75° 和 90° 位置。工作角 5°,带有顶出器和切换盘,用于在左向和右向驱动之间进行切换。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

技术参数
总长度
152mm
齿数
72
方形驱动插口
1/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加