咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢镶合板
商品编号
991390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991390 1100/A
991390 1100/B
型号
嵌板厚度
承重量
材料厚度
配套适用的货架深度
镶板宽度
镶板高度
1100/A
1.25mm
250kg
1.25mm
1100mm
300mm
40mm
1100/B
1.5mm
320kg
1.5mm
1100mm
300mm
40mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钢镶合板
商品编号:991390 1100/A
技术说明

适用于配套各种类型横梁的钢镶合板,简单的放在横梁上即可。端面有越过横梁的搭接,因而可以确保稳固。
规格

例如,对于 2700 毫米宽的货架板,需要 9 块镶合板(9×300 毫米)。
技术参数
材料
镀锌
属性
型号
1100/A
嵌板厚度
1.25mm
承重量
250kg
材料厚度
1.25mm
配套适用的货架深度
1100mm
镶板宽度
300mm
镶板高度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加