咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢板货架平面
商品编号
991020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991020 600
991020 800
991020 1000
储物层,宽度
储物层,深度
宽度
嵌板厚度
深度
配套适用的货架深度
镶板宽度
1785mm
600mm
1785mm
1.25mm
600mm
600mm
300mm
1785mm
800mm
1785mm
1.25mm
800mm
800mm
300mm
1785mm
1000mm
1785mm
1.25mm
1000mm
1000mm
300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钢板货架平面
商品编号:991020 800
供货范围

横梁对包括在供货范围内。
属性
储物层,宽度
1785mm
储物层,深度
800mm
宽度
1785mm
嵌板厚度
1.25mm
深度
800mm
配套适用的货架深度
800mm
镶板宽度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加