咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
后壁,由实体金属板制成
商品编号
990140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990140 2000
990140 2500
安装材料包括在供货范围内
客户自行安装
宽度
背板结构
能够作为隔板安装
配套适用的货架宽度
配套适用的货架段宽度
配套适用的货架高度
高度
1000mm
两部分
1000mm
1000mm
2000mm
2000mm
1000mm
两部分
1000mm
1000mm
2500mm
2500mm
销售价 数量
 
5220.08
5422.28

商品详情

商品名称:后壁,由实体金属板制成
商品编号:990140 2500

应用

用于覆盖货架区域的背面(不能安装在两个货架之间)。
颜色

烟灰色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

由两个相互叠加的网眼板固定在一起组成。供货包括所有的紧固件。

技术说明
包含 1x 1000 mm 高的后壁板和 1× 1500 mm 高的后壁板。
属性
安装材料包括在供货范围内
客户自行安装
宽度
1000mm
背板结构
两部分
能够作为隔板安装
配套适用的货架宽度
1000mm
配套适用的货架段宽度
1000mm
配套适用的货架高度
2500mm
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加