咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX一字头螺丝起子/螺丝刀/改锥,带有强力握柄
商品编号
660701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀刃宽度 b
  • 2,5
  • 3
  • 3,5
  • 4
  • 5,5
  • 7
  • 8
  • 10
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660701 2,5
660701 3
660701 3,5
660701 4
660701 5,5
660701 7
660701 8
660701 10
660701 12
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
助力六角台阶
总长度
0.4mm
2.5mm
75mm
162mm
0.5mm
3mm
80mm
167mm
0.6mm
3.5mm
100mm
187mm
0.8mm
4mm
100mm
207mm
1mm
5.5mm
100mm
8mm
200mm
1.2mm
7mm
125mm
10mm
225mm
1.2mm
8mm
150mm
12mm
264mm
1.6mm
10mm
175mm
13mm
295mm
2mm
12mm
200mm
16mm
320mm
销售价 数量
 
39.23
42.60
44.23
47.47
66.82
80.75
104.82
123.49
166.92

商品详情

商品名称:HOLEX一字头螺丝起子/螺丝刀/改锥,带有强力握柄
商品编号:660701 12
技术说明

多组分强力手柄带有扭矩与舒适度经过优化的握持区。6 角刀身,采用铬钒钢,表面镀铬。Chrom Top 尖端,保证最佳的防锈性能。
规格 5.5 以上型号,带有六角形平台,作为扳手辅助工具。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
2mm
刀刃宽度 b
12mm
刀杆长度
200mm
助力六角台阶
16mm
总长度
320mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加