咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台面夹单件
商品编号
967290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967290 100
967290 125
配套适用的台虎钳规格尺寸
100
125
销售价 数量
 
546.49
654.07

商品详情

商品名称:台面夹单件
商品编号:967290 125
适用于

台虎钳,编号 967260。
属性
配套适用的台虎钳规格尺寸
125
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加