咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中间卡爪,标准
商品编号
363040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363040 80
363040 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
80mm
23mm
28mm
Xtric 80
125mm
26mm
38mm
Xtric 125
销售价 数量
 
1654.27
1994.37
  • 商品详情

商品详情

商品名称:中间卡爪,标准
商品编号:363040 80
提示

不适用于 Xtric 型 XS 和 XSP!
适用于

整套主轴轴承,编号 363008。
技术说明

带有 3 mm 阶式卡齿与光滑夹紧面。
属性
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
23mm
卡爪高度 h
28mm
适合的颜色代码
Xtric 80
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加