咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
托盘
商品编号
991723
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991723 400
991723 500
991723 600
宽度
深度
纵向卷边高度
1250mm
400mm
30mm
1250mm
500mm
30mm
1250mm
600mm
30mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:托盘
商品编号:991723 500
适用于

悬臂货架,编号 991711 − 991718,悬臂,编号 991720。
技术说明

铝合金托盘每个托盘承重量最大 40 kg。在底面焊接了一根 U 型导轨,起到固定和加固的作用。侧面卷边高度 30 mm。铝合金托盘未进行涂装。
技术参数
材料
铝合金
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
40kg
属性
宽度
1250mm
深度
500mm
纵向卷边高度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加