咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长型 MK 变径套
商品编号
343520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
343520 2/1
343520 3/1
343520 3/2
343520 4/1
343520 4/2
343520 4/3
343520 5/3
343520 5/4
总长度
160mm
175mm
194mm
200mm
215mm
240mm
268mm
300mm
销售价 数量
 
301.48
385.99
452.56
594.26
589.19
589.19
969.98
969.98

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:加长型 MK 变径套
商品编号:343520 5/3
技术说明

外圆锥经研磨。
延长缩径套(内部圆锥小于外部圆锥)。
标准

类似于 DIN 2187。
属性
总长度
268mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加