咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单个转盘
商品编号
967020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967020 80
967020 100
967020 125
967020 150
配套适用的台虎钳卡爪宽度
80mm
100mm
125mm
150mm
销售价 数量
 
1801.30
2720.34
3234.99
4172.41

商品详情

商品名称:单个转盘
商品编号:967020 80
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
提示

转座编号 967020 和备用卡爪编号 967040;967045 也适用于 GARANT L 型虎钳和 LEINEN 原厂虎钳(非 LEINEN-JUNIOR 编号 967060)。
颜色

银灰色。
属性
配套适用的台虎钳卡爪宽度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加