咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
托盘底架
商品编号
919908
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
919908 1200X800
919908 1200X800/H
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
托板高度
承重量
推柄
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
1275mm
2
245mm
1200kg
2
875mm
810mm
1210mm
弹性全橡胶
160mm
36kg
300mm
1275mm
2
245mm
1200kg
2
875mm
810mm
1210mm
弹性全橡胶
160mm
39kg
300mm
销售价 数量
 
4936.06
5953.29

商品详情

商品名称:托盘底架
商品编号:919908 1200X800
应用

用来固定扁平托盘或者格栅箱。
技术说明

坚固的角钢结构,带有 4 个固定角,用来固定扁平托盘或者格栅箱。弹性全橡胶轮胎,包括 2 个固定滚轮和 2 个导向轮(带有停车制动器)和滚柱轴承轮毂。
颜色

银色粉末喷涂。
属性
宽度
1275mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
托板高度
245mm
承重量
1200kg
推柄
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
875mm
装卸面深度
810mm
装载面宽度
1210mm
轮子材料
弹性全橡胶
轮子直径
160mm
重量
36kg
高度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加