| 物料号 |
| 210310 10 |
| 210310 16 |
| 210310 20 |
| 210310 25 |
修正系数 fz |
刀柄尺寸 |
切削刃长度 L2 |
切削宽度 |
切割头直径 D |
切槽时的最大切割深度 ap max |
切边时的最大切割深度 ap max |
头部长度 l |
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢 |
编程半径 Rp |
角半径 |
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢 |
1.25
| 10mm
| 7.5mm
| 10mm
| 10mm
| 7.5mm
| 7.5mm
| 13mm
| 0.5mm
| 1.838mm
| 1.5mm
| 0.4mm
|
1.25
| 16mm
| 12mm
| 16mm
| 16mm
| 12mm
| 12mm
| 20mm
| 0.8mm
| 2.94mm
| 2.4mm
| 0.8mm
|
1.25
| 20mm
| 15mm
| 20mm
| 20mm
| 15mm
| 15mm
| 25mm
| 1mm
| 3.675mm
| 3mm
| 1.1mm
|
1.25
| 24mm
| 19mm
| 25mm
| 25mm
| 19mm
| 19mm
| 32mm
| 1.25mm
| 4.594mm
| 3.75mm
| 1.3mm
|