咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
正向和逆向倒角加工铣刀头 90°
商品编号
210380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210380 12
210380 16
210380 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
头部长度 l
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
相匹配的夹紧扳手,编号 219987;编号 219986
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
1.25
45degrees
10mm
12mm
1.4mm
13mm
0.9mm
8×3
0.08mm
1.25
45degrees
12mm
16mm
2mm
16mm
1.8mm
10×4
0.1mm
1.25
45degrees
16mm
20mm
2.5mm
20mm
1.8mm
13×4
0.12mm
销售价 数量
 
1409.09
0.00
0.00

商品详情

商品名称:正向和逆向倒角加工铣刀头 90°
商品编号:210380 12
提示

ae max = ap max
技术参数
切刃数 Z
6
类型
HB730
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
横向进给方向
水平
锥头锪钻钻尖角
90
柄类型
GARANT TopCut
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
12mm
切削刃长度 L2
1.4mm
头部长度 l
13mm
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.9mm
相匹配的夹紧扳手,编号 219987;编号 219986
8×3
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.08mm
应用
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加