咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT 09T304 TR
商品编号
215073
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215073 ST1400
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
每颗刀齿的进给 fz
角半径
2.5
5mm
5mm
0.12mm
0.4mm
销售价 数量
 
303.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:SOMT 09T304 TR
商品编号:215073
技术说明

格外稳固的刀片,符合 ISO 标准,经过精密烧结和研磨。超细晶粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 5 mm。
技术参数
类型
HB7515
23735' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加